SIEMENS - DELTA FLACHE FK IP44, KETTÖSNYOMÓ SX034018 - 5TD4708
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - alapelem teljes házzal
Működtetés módja - billentyű
Kivitel - billentyű 2-pólusú
Szerelési mód - falon kívüli
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034018
Gyártói cikkszám
5TD4708
Gyártói típuskód
5TD4708
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Működtetés módja:
billentyű
Kivitel:
billentyű 2-pólusú
Szerelési mód:
falon kívüli
Szín:
szürke
Mechanikusan kezelhető:
Igen
Elektronikusan működtethető:
Nem
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
csavarral
Szövegmező / írási felület:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Billentyűk száma:
2
Névleges áram:
10 A
Pólusszám:
2
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
7035
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP44
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
- Funkció: Redőny nyomógomb elektromos reteszeléssel
- Áramerősség: 10 A
- Feszültség: 250 V
- Méretek: 66 x 75 mm
- Anyag: Törés- és ütésálló, hőre lágyuló műanyag
- Csatlakozás: Csavar nélküli csatlakozók
- Biztonság: Szigetelt kioldókarok
- Vonzó és modern design
- Fokozott biztonság a szerszám nélküli bekötésnek köszönhetően
- Egyszerű és gyors telepítés
- Minőségi anyagok a tartósság érdekében
- Ergonomikus használat a felhasználói élmény javítása érdekében
Delta flaeche IP44, AP Sötétszürke/világosszürke Redőny nyomógomb elektromos reteszeléssel 10 A 250 V
A DELTA IP44 felületre szerelhető termékcsalád vonzó kialakítást, fokozott biztonságot és egyszerű kezelést biztosít Önnek.