Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - DELTA FLACHE FK IP44, KETTÖSVÁLTÓ KAPCSOLÓ SX033919 - 5TA4708

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - DELTA FLACHE FK IP44, KETTÖSVÁLTÓ KAPCSOLÓ SX033919

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - kettős váltó

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Összeállítás - alapelem teljes házzal

  • Igazoló gombok száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX033919

Gyártói cikkszám

5TA4708

Gyártói típuskód

5TA4708

Kapcsolási mód:

kettős váltó

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

falon kívüli

Összeállítás:

alapelem teljes házzal

Igazoló gombok száma:

2

Billentyűkapcsoló:

Nem

Szín:

szürke

Rögzítés módja:

csavarral rögzítés

Szerelőlemezzel:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

Megvilágítás:

választható

Halogénmentes:

Igen

Felület kivitele:

fényes

Megvilágítási funkció:

egyéb

Szövegmező / írási felület:

nem

Megvilágítás fajtája:

egyéb

Névleges áram:

10 A

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Névleges feszültség:

250 V

Mosógépkapcsoló:

Nem

Jelző érintkező:

Nem

Készülék szélessége:

66 mm

Beépítési mélység:

32 mm

IFTTT-támogatással:

Nem

Modulok száma (modulos építési módnál):

0

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

egyéb

IP védettséghez alkalmas:

IP44

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

-99999 AX

Fűtéskapcsoló:

Nem

Készülék magassága:

82 mm

Készülék mélysége:

47 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

DELTA fläche IP44, AP Sötétszürke/világosszürke dupla kétirányú kapcsoló 10A 250V, 66x75 mm DELTA IP44 felületre szerelhető termékcsaládunk vonzó kialakítást, fokozott biztonságot és egyszerű kezelést biztosít Önnek. A DELTA IP44 felületre szerelhető term