SIEMENS - DELTA FLACHE. FK IP44, ÖSSZEKÖTÖ SX034266 - 5TG4205
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési irány - függőleges
Egységek száma vízszintesen - -99999
Anyag - egyéb
Szín - szürke
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034266
Gyártói cikkszám
5TG4205
Gyártói típuskód
5TG4205
Szerelési irány:
függőleges
Egységek száma vízszintesen:
-99999
Anyag:
egyéb
Szín:
szürke
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
-99999
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
1
Süllyesztett szerelés:
Igen
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
1
Felület kivitele:
matt
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP44
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
egyéb
Szélesség:
25 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
25 mm
Beépítési szélesség:
25 mm
Furatátmérő (nyílás):
68 mm
Antibakteriális bevonat:
Nem
RAL-szám (hasonló):
7042
Mélység:
3 mm
Beépítési magasság:
3 mm