SIEMENS - DELTA FLACHE. FK IP44, REDŐNY KULCSOS NYOMÓ KAPCS SX033931 - 5TA7651
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - alapelem teljes házzal
Működtetés módja - kulcs
Kivitel - billentyű 1-pólusú
Szerelési mód - falon kívüli
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX033931
Gyártói cikkszám
5TA7651
Gyártói típuskód
5TA7651
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Működtetés módja:
kulcs
Kivitel:
billentyű 1-pólusú
Szerelési mód:
falon kívüli
Szín:
szürke
Mechanikusan kezelhető:
Igen
Elektronikusan működtethető:
Nem
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
csavarral
Szövegmező / írási felület:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Billentyűk száma:
0
Névleges áram:
10 A
Pólusszám:
1
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
7035
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP44
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
- 1 pólusú kapcsoló
- Maximális áram: 16A
- Feszültség: 250V
- Méretek: 66x75 mm
- Érzékelési pozíció mindkét oldalon 2 kulccsal
- Rugós csappantyú
- Törés- és ütésálló hőre lágyuló műanyag ház
- Csavar nélküli csatlakozók a bekötéshez
- Izolált kioldókarok szerszám nélküli leválasztáshoz
- Fokozott biztonság a szerszám nélküli leválasztás révén
- Egyszerű telepítés a csavar nélküli csatlakozóknak köszönhetően
- Esztétikus design, amely bármilyen környezetbe illeszkedik
- Hosszú élettartam a törés- és ütésálló anyagoknak köszönhetően
- Megbízható működés a minőségi Siemens gyártás révén
Delta flache IP44, AP Redőnykulcsos kapcsoló 1 pólusú, 16A 250V
A DELTA IP44 felületre szerelhető termékcsalád tetszetős kialakítást, fokozott biztonságot és egyszerű kezelést biztosít Önnek.