SIEMENS - DELTA FLACHE FK IP44, VÁLTÓ KAPCSOLÓ+LÁMPAJEL+FELIRAT SX033923 - 5TA4726
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - váltókapcsoló
Működtetés módja - billentyű/gomb
Szerelési mód - falon kívüli
Összeállítás - alapelem teljes házzal
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX033923
Gyártói cikkszám
5TA4726
Gyártói típuskód
5TA4726
Kapcsolási mód:
váltókapcsoló
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
falon kívüli
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Igazoló gombok száma:
1
Billentyűkapcsoló:
Nem
Szín:
szürke
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Szerelőlemezzel:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Megvilágítás:
választható
Halogénmentes:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Megvilágítási funkció:
megvilágított (rá)
Szövegmező / írási felület:
igen
Megvilágítás fajtája:
LED cserélhető
Névleges áram:
10 A
Csatlakozási mód:
szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító
Névleges feszültség:
250 V
Mosógépkapcsoló:
Nem
Jelző érintkező:
Nem
Készülék szélessége:
66 mm
Beépítési mélység:
32 mm
IFTTT-támogatással:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
egyéb
IP védettséghez alkalmas:
IP44
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
-99999 AX
Fűtéskapcsoló:
Nem
Készülék magassága:
82 mm
Készülék mélysége:
47 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
- IP44 védettség
- Kétirányú kapcsoló
- 10A 250V teljesítmény
- 66x75 mm méret
- Törés- és ütésálló hőre lágyuló műanyag ház
- Csavar nélküli csatlakozók a bekötéshez
- Szigetelt kioldókarok érintésbiztonsággal
- Esztétikus és modern dizájn
- Fokozott biztonság a szerszám nélküli leválasztás révén
- Könnyű telepítés és használat
- Megbízható és tartós anyaghasználat
- Minőség és design a Siemenstől
Delta flache IP44, AP Sötétszürke/világosszürke Kétirányú kapcsoló, 10A 250V ablakkal, címkével, izzólámpával 66x75 mm
A DELTA IP44 felületre szerelhető termékcsaládunk tetszetős kialakítást, fokozott biztonságot és egyszerű kezelést biztosít Önnek.