Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - DELTA FLACHE. FK IP44, VÁLTÓKAPCSOLÓ +DUGALJ GYV SX033929 - 5TA4826

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - DELTA FLACHE. FK IP44, VÁLTÓKAPCSOLÓ +DUGALJ GYV SX033929

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsoló/nyomógomb típusa - váltókapcsoló

  • Csatlakozóaljzat típusa - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

  • Dugaszoló aljzatok száma - 1

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - falon kívüli

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX033929

Gyártói cikkszám

5TA4826

Gyártói típuskód

5TA4826

Kapcsoló/nyomógomb típusa:

váltókapcsoló

Csatlakozóaljzat típusa:

dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

Dugaszoló aljzatok száma:

1

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

falon kívüli

Szerelési irány:

függőleges

Rögzítés módja:

csavarral

Világítással:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

egyéb

Felület kivitele:

fényes

Szín:

szürke

RAL-szám (hasonló):

7035

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP44

Névleges feszültség:

250 V

Csatlakozóaljzat névleges árama:

16 A

Névleges áram:

10 A

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Hibaáramvédelem:

Nem

Üvegbiztosítékkal:

Nem

Készülék szélessége:

66 mm

Készülék magassága:

151 mm

Készülék mélysége:

54 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

DELTA fläche IP44 Kombinált kétirányú kapcsoló és SCHUKO dugaszolóaljzat fokozott érintésvédelemmel Méretek 151x66x54 mm DELTA IP44 felületre szerelhető termékcsaládunk vonzó kialakítást, fokozott biztonságot és egyszerű kezelést biztosít Önnek. A DELTA I