SIEMENS - DELTA FLACHE IP68 2P+F LENGÖ DUGASZ SX034860 - 5UH1150
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Védettség (IP) - IP68
Anyag - műanyag
Szín - kék
Névleges áram - 10 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034860
Gyártói cikkszám
5UH1150
Gyártói típuskód
5UH1150
Kivitel:
egyéb
Védettség (IP):
IP68
Anyag:
műanyag
Szín:
kék
Névleges áram:
10 A
Behelyezési irány:
egyenes
Névleges feszültség:
250 V
Anyagminőség:
termoplasztik
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
DELTA FLACHE IP68 2P+F LENGÖ DUGASZ