SIEMENS - DELTA FLAECHE IP44 2P+F DUGALJ GYV SX034827 - 5UB4717
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szín - szürke
Dugaszoló aljzatok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Csatlakozási mód - szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034827
Gyártói cikkszám
5UB4717
Gyártói típuskód
5UB4717
Kivitel:
egyéb
Szín:
szürke
Dugaszoló aljzatok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Csatlakozási mód:
szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító
Névleges áram:
16 A
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Min. készülékdoboz mélység:
45 mm
Aktív érintkezők száma (lapos):
2
Jelzőlámpával:
Nem
Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:
0
Fázisok száma:
2
Felirat/jelzés:
nincs
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Igen
Megnövelt érintésvédelemmel:
Igen
Szövegmező / írási felület:
Nem
RAL-szám (hasonló):
7035
Metálszínű:
Nem
Áttetsző:
Nem
Zárható:
Nem
Kilökő mechanizmus:
Nem
Szigetelt beépítés:
Nem
Funkcióvilágítás:
Nem
Tájékozódási világítás:
Nem
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Hibaáramvédelem:
Nem
Üvegbiztosítékkal:
Nem
Speciális áramellátás:
nincs
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális bevonat:
Nem
Áthurkoló funkcióval:
Igen
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Elfordított központi beépítés:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Frekvencia:
50-50 Hz
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság (IK):
egyéb
Készülék szélessége:
70 mm
Készülék magassága:
70 mm
Készülék mélysége:
45 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
- Méretek: 75x 66x 54 mm
- Törés- és ütésálló, hőre lágyuló műanyag ház
- Csavar nélküli csatlakozók a bekötéshez
- Szigetelt kioldókarok a szerszám nélküli leválasztáshoz
- Fokozott érintésvédelem a biztonságos használat érdekében
- Egyszerű és gyors telepítés a csavar nélküli csatlakozóknak köszönhetően
- Esztétikus design, amely bármilyen környezetbe illeszkedik
- Minőség és megbízhatóság a Siemens garantálásával
Delta flaeche IP44 SCHUKO dugaszolóaljzat fokozott érintésvédelemmel
A DELTA IP44 felületre szerelhető termékcsaládunk tetszetős kialakítást, fokozott biztonságot és egyszerű kezelést biztosít Önnek.