Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - DELTA FORGATÓS REDŐNY KAPCSOLÓ 10A 1P/NY+R SX033948 - 5TA7692

MásolásMásolás
SIEMENS - DELTA FORGATÓS REDŐNY KAPCSOLÓ 10A 1P/NY+R SX033948

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Összeállítás - alapelem

  • Működtetés módja - egyéb

  • Kivitel - 1-pólusú

  • Szerelési mód - egyéb

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX033948

Gyártói cikkszám

5TA7692

Gyártói típuskód

5TA7692

Összeállítás:

alapelem

Működtetés módja:

egyéb

Kivitel:

1-pólusú

Szerelési mód:

egyéb

Szín:

egyéb

Mechanikusan kezelhető:

Igen

Elektronikusan működtethető:

Nem

Anyag:

egyéb

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Szövegmező / írási felület:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Billentyűk száma:

0

Névleges áram:

10 A

Pólusszám:

1

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Felület:

egyéb

Felület kivitele:

matt

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

DELTA FORGATÓS REDŐNY KAPCSOLÓ 10A 1P/NY+R