Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - DELTA GLIMMLÁMPA 230V, 0, 18MA GT64016 - 5TG7321

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - DELTA GLIMMLÁMPA 230V, 0, 18MA GT64016

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmazás - kapcsoló/billentyű

  • Fényforrás - glimmlámpa

  • Névleges feszültség - -99999-0 V

  • Névleges áram - 0 A

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869047515

Sonepar cikkszám

GT64016

Gyártói cikkszám

5TG7321

Gyártói típuskód

DELTA 5TG7321

Alkalmazás:

kapcsoló/billentyű

Fényforrás:

glimmlámpa

Névleges feszültség:

-99999-0 V

Névleges áram:

0 A

Fényforrással:

Igen

Foglalat:

egyéb

Háztartási szerelvények ; Glimm / LED jelzőizzó ; DELTA GLIMMLÁMPA 230V, 0, 18MA