SIEMENS - DELTA GLIMMLÁMPA 230V, fehér LED GT74892 - 5TG7354
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmazás - kapcsoló/billentyű
Fényforrás - LED
Névleges feszültség - 230-0 V
Névleges áram - 11 A
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869398174
Sonepar cikkszám
GT74892
Gyártói cikkszám
5TG7354
Gyártói típuskód
Delta 5TG7354
Alkalmazás:
kapcsoló/billentyű
Fényforrás:
LED
Névleges feszültség:
230-0 V
Névleges áram:
11 A
Fényforrással:
Igen
Foglalat:
dugós talapzat
Háztartási szerelvények ; Glimm / LED jelzőizzó ; DELTA GLIMMLÁMPA 230V, fehér LED