Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - DELTA GLIMMLÁMPA 230V LED GT85987 - 5TG7353

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - DELTA GLIMMLÁMPA 230V  LED GT85987

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmazás - kapcsoló/billentyű

  • Fényforrás - LED

  • Névleges feszültség - 230-0 V

  • Névleges áram - 1 A

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869398167

Sonepar cikkszám

GT85987

Gyártói cikkszám

5TG7353

Gyártói típuskód

DELTA 5TG7353

Alkalmazás:

kapcsoló/billentyű

Fényforrás:

LED

Névleges feszültség:

230-0 V

Névleges áram:

1 A

Fényforrással:

Igen

Foglalat:

dugós talapzat

Névleges áramfelvétel:

1 mA

Fényforrások ; Jelzőizzó ; DELTA GLIMMLÁMPA 230V LED