Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - DELTA GLIMMLÁMPA 230V narancs LED GT77880 - 5TG7333

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - DELTA GLIMMLÁMPA 230V narancs LED GT77880

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmazás - kapcsoló/billentyű

  • Fényforrás - LED

  • Fényforrás színe - narancs

  • Névleges feszültség - 230-0 V

  • Névleges áram - 9 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869398143

Sonepar cikkszám

GT77880

Gyártói cikkszám

5TG7333

Gyártói típuskód

DELTA 5TG7333

Alkalmazás:

kapcsoló/billentyű

Fényforrás:

LED

Fényforrás színe:

narancs

Névleges feszültség:

230-0 V

Névleges áram:

9 A

Fényforrással:

Igen

Foglalat:

dugós talapzat

Névleges áramfelvétel:

0.9 mA

Háztartási szerelvények ; Glimm / LED jelzőizzó ; DELTA GLIMMLÁMPA 230V narancs LED