SIEMENS - DELTA GLIMMLÁMPA 230VJELZÖFÉNYHEZ SX034354 - 5TG7301
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - egyéb
Fényforrással - Nem
Fényforrás színe - sárga
Villogó jelzőlámpával - Nem
Névleges feszültség - 250 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034354
Gyártói cikkszám
5TG7301
Gyártói típuskód
5TG7301
Foglalat:
egyéb
Fényforrással:
Nem
Fényforrás színe:
sárga
Villogó jelzőlámpával:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Szerelési mód:
egyéb
Cserélhető szimbólummal:
Nem
Szín:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
0 W
Összeállítás:
egyéb
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Fényforrás:
glimmlámpa
Fix szimbólum/felirat:
Nem
Felhasználás érzékelőként:
nem
Rögzítés módja:
egyéb
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
Áttetsző:
Nem