Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - DELTA I-SYSTEM 1-ES BILLENTYÜ BOR SX034304 - 5TG6221-0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - DELTA I-SYSTEM 1-ES BILLENTYÜ BOR SX034304

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyes billenő

  • Felirat/jelzés - nincs

  • Felhasználás - kapcsoló/billentyű

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem

  • Szín - arany

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX034304

Gyártói cikkszám

5TG6221-0

Gyártói típuskód

5TG6221-0

Kivitel:

egyes billenő

Felirat/jelzés:

nincs

Felhasználás:

kapcsoló/billentyű

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Nem

Szín:

arany

RAL-szám (hasonló):

1036

Szkennelhető szimbólum:

Nem

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

lakkozott

Felület kivitele:

fényes

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

DELTA I-SYSTEM 1-ES BILLENTYÜ BOR