SIEMENS - DELTA I-SYSTEM 1-ES BILLENTYÜ SZIMBÓLUM KÉSZLET SX034134 - 5TG1136
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - szimbólumok
Szín - fehér
Nyomtatási technológia alkalmazható - egyéb
Felirat/jelzés - különböző szimbólumok
Kitapintható felirat - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034134
Gyártói cikkszám
5TG1136
Gyártói típuskód
5TG1136
Kivitel:
szimbólumok
Szín:
fehér
Nyomtatási technológia alkalmazható:
egyéb
Felirat/jelzés:
különböző szimbólumok
Kitapintható felirat:
Igen
Áttetsző:
Nem
- Stílusos formák és sokféle színválaszték
- 3 mm-es vakolatkompenzáció a megbízható működésért
- Kiváló minőségű és tartós dizájnelemek
- Széles választék anyagokból: üveg, fa, fém, műanyag
- Speciális kialakítások, mint például megvilágító vagy feliratozó mezők
- Esztétikus megjelenés bármely helyiségben
- Rugalmasság a tervezésben a különböző anyagok és színek révén
- Megbízható működés szélsőséges falviszonyok mellett
- Modern dizájn a belső térhez való illeszkedés érdekében
- Multimédiás és kommunikációs felületek elérhetősége
Delta i-system piktogramos lap billenőkapcsolóhoz OFF
A DELTA termékeink széles választéka számtalan egyedi tervezési lehetőséget kínál, amelyek tökéletesen kiemelik bármely helyiség esztétikáját.