Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - DELTA I-SYSTEM 1-ES BILLENTYÜ VIL K KF SX034322 - 5TG6278

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - DELTA I-SYSTEM 1-ES BILLENTYÜ VIL K KF SX034322

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyes billenő

  • Felirat/jelzés - kulcs/ajtó

  • Felhasználás - kapcsoló/billentyű

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX034322

Gyártói cikkszám

5TG6278

Gyártói típuskód

5TG6278

Kivitel:

egyes billenő

Felirat/jelzés:

kulcs/ajtó

Felhasználás:

kapcsoló/billentyű

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Nem

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

0

Szkennelhető szimbólum:

Nem

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Igen

Rögzítés módja:

egyéb

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

egyéb

Felület kivitele:

fényes

Antibakteriális bevonat:

Nem

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

DELTA i-system elektromos fehér Billenőkapcsoló ajtónyitó szimbólummal a nyomógombhoz, 55x55 mm Az örökké stílusos formáinak és a sokféle színnek köszönhetően DELTA termékeink széles választéka számtalan egyedi tervezési lehetőséget kínál, amelyek tökélet