SIEMENS - DELTA I-SYSTEM 2-ES BILLENTYÜ FELIRAT TF SX034299 - 5TG6212
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kettes billenő
Felirat/jelzés - nincs
Felhasználás - kapcsoló/billentyű
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034299
Gyártói cikkszám
5TG6212
Gyártói típuskód
5TG6212
Kivitel:
kettes billenő
Felirat/jelzés:
nincs
Felhasználás:
kapcsoló/billentyű
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9010
Szkennelhető szimbólum:
Nem
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:
Igen
Rögzítés módja:
egyéb
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális bevonat:
Nem
Feliratmezővel:
Igen
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
- 55x55 mm-es méret
- 3 mm-es vakolatkompenzáció a megbízható működés érdekében
- Kiváló minőségű anyagok: üveg, fa, fém és műanyag
- Modern színek széles választéka
- Speciális kialakítások, mint például megvilágító vagy feliratozó mezők
- Stílusos és esztétikus megjelenés bármely helyiségben
- Tartós és megbízható működés szélsőséges falviszonyok mellett
- Széles tervezési lehetőségek a belső kialakításhoz
- Design és minőség a tökéletességig a Siemenstől
Delta i-system titánfehér billenőkapcsoló címkével sorozathoz/dupla kétirányú kapcsolóhoz 55x55 mm
A DELTA i-system billenőkapcsoló stílusos formái és széles színválasztéka révén számtalan egyedi tervezési lehetőséget kínál, amelyek kiemelik bármely helyiség esztétikáját.