Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - DELTA I-SYSTEM 2P+F DUGALJ CSAPÓFEDÉL KF SX034865 - 5UH1205

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - DELTA I-SYSTEM 2P+F DUGALJ CSAPÓFEDÉL KF SX034865

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - felhajtható fedő

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX034865

Gyártói cikkszám

5UH1205

Gyártói típuskód

5UH1205

Tartozék fajtája:

felhajtható fedő

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

    DELTA i-system elektromos fehér 55x55 mm-es rugós csappantyús fedlap SCHUKO dugaszolóaljzatokhoz

    A DELTA i-system rugós csappantyús fedlapok széles választékot kínálnak, amelyek stílusos formáikkal és színválasztékukkal tökéletesen illeszkednek bármely belső térhez.

    Technikai részletek:

    • Méret: 55x55 mm
    • Anyagok: üveg, fa, fém, műanyag
    • Vakolatkompenzáció: 3 mm
    • Speciális kivitelek: megvilágító és feliratozó mezővel ellátott billenők
    • Kompatibilitás: SCHUKO dugaszolóaljzatok

    Ügyfél előnyök:

    • Széles tervezési lehetőségek a különböző színek és formák révén.
    • Kiváló minőség és tartósság a DELTA dizájnelemekben.
    • Megbízható működés szélsőséges falviszonyok mellett is.
    • Modern színek a belső kialakítás fokozására.
    • Multimédiás és kommunikációs felületek elérhetősége.