SIEMENS - DELTA I-SYSTEM 2P+F DUGALJ.FEDÉL GYÜRÜ TF SX034848 - 5UH1080
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - egyéb
Szín - fehér
Szkennelhető szimbólum - Nem
Anyag - műanyag
Anyagminőség - termoplasztik
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034848
Gyártói cikkszám
5UH1080
Gyártói típuskód
5UH1080
Felhasználás:
egyéb
Szín:
fehér
Szkennelhető szimbólum:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Szélesség:
68 mm
Magasság:
68 mm
- Fokozott érintésvédelem
- Dimenzió: 55 x 55 mm
- 3 mm-es vakolatkompenzáció
- Széles anyagválaszték: üveg, fa, fém, műanyag
- Korszerű színek elérhetősége
- Speciális kivitelek, mint például megvilágító vagy feliratozó mező
- Széles tervezési lehetőségek a különböző stílusokhoz
- Kiváló minőség és tartósság
- Megbízható működés szélsőséges falviszonyok mellett
- Esztétikus megjelenés, amely fokozza a belső tér vonzerejét
- Multimédiás és kommunikációs felületek elérhetősége
Delta i-system dugaszolóaljzat-fedél betét nélkül fokozott érintésvédelemmel titánfehér 55 x 55 mm
A DELTA i-system dugaszolóaljzat-fedél kiemelkedő érintésvédelmet biztosít, miközben stílusos megjelenésével és széles színválasztékával bármely helyiség esztétikáját fokozza.