SIEMENS - DELTA I-SYSTEM 2P+F DUGALJ GYÜRÜANT SX034796 - 5UB1928
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - védő kontaktstift
Szín - egyéb
Dugaszoló aljzatok száma - 1
Szerelési mód - süllyesztett
Csatlakozási mód - szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034796
Gyártói cikkszám
5UB1928
Gyártói típuskód
5UB1928
Kivitel:
védő kontaktstift
Szín:
egyéb
Dugaszoló aljzatok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Csatlakozási mód:
szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító
Névleges áram:
16 A
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Min. készülékdoboz mélység:
45 mm
Aktív érintkezők száma (lapos):
2
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:
0
Fázisok száma:
2
Felirat/jelzés:
nincs
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Megnövelt érintésvédelemmel:
Igen
Szövegmező / írási felület:
Nem
RAL-szám (hasonló):
7016
Metálszínű:
Nem
Áttetsző:
Nem
Zárható:
Nem
Kilökő mechanizmus:
Nem
Szigetelt beépítés:
Nem
Funkcióvilágítás:
Nem
Tájékozódási világítás:
Nem
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Hibaáramvédelem:
Nem
Üvegbiztosítékkal:
Nem
Speciális áramellátás:
nincs
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális bevonat:
Nem
Áthurkoló funkcióval:
Igen
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Elfordított központi beépítés:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Frekvencia:
50-50 Hz
Névleges hibaáram:
-99999 mA
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság (IK):
egyéb
Készülék szélessége:
70 mm
Készülék magassága:
70 mm
Készülék mélysége:
45 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
- Áram: 10/16A
- Feszültség: 250 V
- Földelő érintkező: Igen
- Pólusok száma: 2
- Fedőlemez mérete: 55 x 55 mm
- Csavar típusa: Torx T10 kombinált csavar
- Vakolatkompenzáció: 3 mm
- Funkciókijelző: Igen
- Túlfeszültség-védelem: Igen
- Feliratozási mező: Igen
- Széles választék a különböző esztétikai kialakításokhoz.
- Megbízható működés szélsőséges falviszonyok mellett.
- Fokozott érintésvédelem a biztonság érdekében.
- Stílusos formák és sokféle szín a modern belső terekhez.
- Könnyű telepítés a Torx T10 csavaroknak köszönhetően.
Delta i-system karbon fém dugaszolóaljzat 10/16A 250 V
A DELTA i-system dugaszolóaljzat célja a fokozott érintésvédelem és esztétikus megjelenés biztosítása minden helyiségben.