SIEMENS - DELTA I-SYSTEM 2P+F DUGALJ ZÖLD SX034782 - 5UB1910
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szín - zöld
Dugaszoló aljzatok száma - 1
Szerelési mód - süllyesztett
Csatlakozási mód - szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034782
Gyártói cikkszám
5UB1910
Gyártói típuskód
5UB1910
Kivitel:
egyéb
Szín:
zöld
Dugaszoló aljzatok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Csatlakozási mód:
szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító
Névleges áram:
16 A
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Min. készülékdoboz mélység:
45 mm
Aktív érintkezők száma (lapos):
2
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:
0
Fázisok száma:
2
Felirat/jelzés:
SV
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Megnövelt érintésvédelemmel:
Igen
Szövegmező / írási felület:
Nem
RAL-szám (hasonló):
6018
Metálszínű:
Nem
Áttetsző:
Nem
Zárható:
Nem
Kilökő mechanizmus:
Nem
Szigetelt beépítés:
Nem
Funkcióvilágítás:
Nem
Tájékozódási világítás:
Nem
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Hibaáramvédelem:
Nem
Üvegbiztosítékkal:
Nem
Speciális áramellátás:
nincs
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális bevonat:
Nem
Áthurkoló funkcióval:
Igen
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Elfordított központi beépítés:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Frekvencia:
50-50 Hz
Névleges hibaáram:
-99999 mA
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság (IK):
egyéb
Készülék szélessége:
70 mm
Készülék magassága:
70 mm
Készülék mélysége:
45 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
- Csatlakozási típus: SCHUKO
- Áramerősség: 10/16 A
- Feszültség: 250 V
- Méretek: 55 x 55 mm
- Csatlakozási rendszer: Csavar nélküli csatlakozási sorkapcsok
- Vakolatkompenzáció: 3 mm
- Felszereltség: Torx T10 kombinált csavar és hornyos csavarhúzó
- Elérhető funkciók: Fokozott érintésvédelem, funkciókijelző, túlfeszültség-védelem, feliratozási mező
- Széles választék a különböző felületek és színek révén.
- Megbízható működés szélsőséges falviszonyok mellett is.
- Egyszerű telepítés a csavar nélküli csatlakozási rendszernek köszönhetően.
- Stílusos design, amely bármilyen helyiséghez illeszkedik.
- Fokozott biztonság a speciális érintésvédelmi megoldásokkal.
DELTA i-system zöld (SV) SCHUKO dugaszolóaljzat 10/16 A 250 V
A DELTA i-system zöld (SV) SCHUKO dugaszolóaljzat stílusos formáival és sokféle színével egyedi tervezési lehetőségeket kínál, amelyek bármilyen helyiséget tökéletesítenek.