SIEMENS - DELTA I-SYSTEM 2P+F DUGALJFEDÉL GYÜRÜ ALU SX034862 - 5UH1202
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Felirat/jelzés - nincs
Felhasználás - egyéb
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem
Szín - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034862
Gyártói cikkszám
5UH1202
Gyártói típuskód
5UH1202
Kivitel:
egyéb
Felirat/jelzés:
nincs
Felhasználás:
egyéb
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Szín:
alumínium
RAL-szám (hasonló):
9006
Szkennelhető szimbólum:
Nem
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális bevonat:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
- Fokozott érintésvédelem
- Alumínium metál kivitel
- 55x55 mm méret
- 3 mm-es vakolatkompenzáció
- Széles választék dizájnelemekből (üveg, fa, fém, műanyag)
- Széles tervezési lehetőségek a különböző színek és formák révén
- Kiváló minőség és tartósság a DELTA termékekben
- Megbízható működés szélsőséges falviszonyok mellett
- Speciális kivitelek, mint például megvilágító vagy feliratozó mezők
- Design és minőség a tökéletességig a Siemenstől
Delta i-system dugaszolóaljzat-fedél betét nélkül fokozott érintésvédelemmel alumínium metál 55x55 mm
A DELTA i-system dugaszolóaljzat-fedél kiemelkedő érintésvédelemmel és stílusos dizájnjával tökéletesen illeszkedik bármely helyiség esztétikájához.