SIEMENS - DELTA I-SYSTEM 2P+F DUGALJFEDÉL ZSV NARANCS SX034861 - 5UH1200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Felirat/jelzés - egyéb
Felhasználás - egyéb
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem
Szín - narancs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034861
Gyártói cikkszám
5UH1200
Gyártói típuskód
5UH1200
Kivitel:
egyéb
Felirat/jelzés:
egyéb
Felhasználás:
egyéb
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Szín:
narancs
RAL-szám (hasonló):
2004
Szkennelhető szimbólum:
Nem
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális bevonat:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20