SIEMENS - DELTA I-SYSTEM 3NYÍLÁS TV/RF/SAT FEDÉL ANT SX034148 - 5TG1222-2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - egyéb
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - egyéb
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 1
Összeállítás - központi lap
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034148
Gyártói cikkszám
5TG1222-2
Gyártói típuskód
5TG1222-2
Felhasználás:
egyéb
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
egyéb
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
1
Összeállítás:
központi lap
Hordozógyűrű:
Nem
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kimenet iránya:
alul
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
7016
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral
Húzásmentesítés:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
Világítással:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélessége:
55 mm
Készülék magassága:
55 mm
- 3 mm-es vakolatkompenzáció a megbízható működés érdekében
- Kiváló minőségű és tartós anyagok, mint üveg, fa, fém és műanyag
- Széles választék korszerű színekben
- Speciális kialakítások, mint megvilágító vagy feliratozó mezővel ellátott billenők
- Multimédiás és kommunikációs felületek elérhetősége
- Széles választék a különböző tervezési igényekhez
- Esztétikus megjelenés, amely kiemeli a helyiségek stílusát
- Megbízható működés szélsőséges falviszonyok mellett
- Magas szintű dizájn és minőség a Siemens garantálásával
Delta i-system Takarólemez TV/RF/SAT 3 lyukú karbon fém
A DELTA i-system Takarólemez egy stílusos és sokoldalú megoldás, amely számos egyedi tervezési lehetőséget kínál a modern belső terekhez.