SIEMENS - DELTA I-SYSTEM 3NYÍLÁS TV/RF/SAT FEDÉL KF SX034229 - 5TG2528-2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - egyéb
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fehér
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 1
Összeállítás - központi lap
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034229
Gyártói cikkszám
5TG2528-2
Gyártói típuskód
5TG2528-2
Felhasználás:
egyéb
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fehér
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
1
Összeállítás:
központi lap
Hordozógyűrű:
Nem
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kimenet iránya:
alul
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
1013
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral
Húzásmentesítés:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
Világítással:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélessége:
55 mm
Készülék magassága:
55 mm
- 3-lyuk elektromos kivitel
- 3 mm-es vakolatkompenzáció szélsőséges falviszonyok mellett
- Kiváló minőségű és tartós dizájnelemek
- Széles választék anyagokból: üveg, fa, fém, műanyag
- Korszerű színek az belső kialakításhoz
- Speciális kialakítások, mint például megvilágító vagy feliratozó mezők
- Széles választék a tervezési lehetőségek terén
- Esztétikus megjelenés, amely kiemeli a helyiség stílusát
- Megbízható működés szélsőséges körülmények között
- Modern és funkcionális dizájn
- Minőség és tökéletesség a Siemens termékekben
DELTA i-system Takarólemez TV/RF/SAT
A DELTA i-system Takarólemez TV/RF/SAT egy stílusos és sokoldalú megoldás, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyedi tervezési lehetőségeket valósítsanak meg bármely helyiségben.