SIEMENS - DELTA I-SYSTEM, ALU FEDÖAP SX034222 - 5TG2124
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - Modular-Jack
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - alumínium
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 1
Összeállítás - központi lap
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034222
Gyártói cikkszám
5TG2124
Gyártói típuskód
5TG2124
Felhasználás:
Modular-Jack
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
alumínium
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
1
Összeállítás:
központi lap
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kimenet iránya:
alul
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
9006
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral
Húzásmentesítés:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
Világítással:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélessége:
55 mm
Készülék magassága:
55 mm
- Moduláris jack csatlakozó
- 3 mm-es vakolatkompenzáció a megbízható működés érdekében
- Széles választék nagy értékű anyagokból: üveg, fa, fém és műanyag
- Korszerű színek a belső kialakításhoz
- Speciális kialakítások, mint például megvilágító vagy feliratozó mezők
- Kiváló minőség és tartósság a DELTA dizájnelemekben
- Széleskörű tervezési lehetőségek a különböző stílusokhoz
- Esztétikus megjelenés, amely kiemeli a helyiségek dizájnját
- Multimédiás és kommunikációs felületek elérhetősége
- Design és minőség a tökéletességig a Siemenstől
Delta i-system alumínium-metál Takarólemez redőnnyel a tartólemezekhez
A DELTA termékeink széles választéka számtalan egyedi tervezési lehetőséget kínál, amelyek tökéletesen kiemelik bármely helyiség esztétikáját.