SIEMENS - DELTA I-SYSTEM ANT.FEDÉL .2ZAT/TV/RF KF SX034255 - 5TG2595
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - egyéb
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fehér
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 1
Összeállítás - központi lap
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034255
Gyártói cikkszám
5TG2595
Gyártói típuskód
5TG2595
Felhasználás:
egyéb
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fehér
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
1
Összeállítás:
központi lap
Hordozógyűrű:
Nem
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kimenet iránya:
alul
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
1013
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral
Húzásmentesítés:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
Világítással:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
- 55x55 mm méret
- RF/TV/2xSAT csatlakozóaljzatokhoz
- 3 mm-es vakolatkompenzáció
- Kiváló minőségű és tartós anyagok: üveg, fa, fém, műanyag
- Modern színek széles választéka
- Speciális kialakítások, például megvilágító vagy feliratozó mezővel ellátott billenők
- Stílusos formák és sokféle szín a belső kialakításhoz
- Megbízható működés szélsőséges falviszonyok mellett
- Design és minőség a tökéletességig
- Széles választék az egyedi igények kielégítésére
Delta i-system elektromos fehér antenna fedlap 55x55mm RF/TV/2xSAT csatlakozóaljzatokhoz Hirschmann EVU 02F, GEVU 15S
A DELTA termékek széles választéka egyedi tervezési lehetőségeket kínál, amelyek minden helyiséget tökéletesítenek.