SIEMENS - DELTA I-SYSTEM, BNC CSATL TITÁNFEHÉR SX034216 - 5TG2068
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - BNC/TNC
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fehér
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 1
Összeállítás - központi lap
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034216
Gyártói cikkszám
5TG2068
Gyártói típuskód
5TG2068
Felhasználás:
BNC/TNC
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fehér
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
1
Összeállítás:
központi lap
Hordozógyűrű:
Igen
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kimenet iránya:
alul
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral
Húzásmentesítés:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
Világítással:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélessége:
55 mm
Készülék magassága:
55 mm
- Fedőlemez mérete: 55 x 55 mm
- Impedancia: 75 ohm
- Kompenzáció: 3 mm-es vakolatkompenzáció
- Anyagok: üveg, fa, fém, műanyag
- Színválaszték: korszerű színek
- Széles tervezési lehetőségek a különböző stílusokhoz.
- Kiváló minőség és tartósság a DELTA dizájnelemekben.
- Megbízható működés szélsőséges falviszonyok mellett.
- Speciális kialakítások, mint például megvilágító vagy feliratozó mezők.
- Design és minőség a tökéletességig a Siemenstől.
DELTA i-system titánfehér BNC dugaszolóaljzat 2-szeres, 75 ohmos fedőlemez 55 x 55 mm
A DELTA i-system dugaszolóaljzat stílusos formáival és széles színválasztékával egyedi tervezési lehetőségeket kínál, amelyek kiemelik bármely helyiség esztétikáját.