SIEMENS - DELTA I-SYSTEM DUGALJ FEDÉL ALU SX034851 - 5UH1083
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szkennelhető szimbólum - Nem
Szélesség - 55 mm
Magasság - 55 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034851
Gyártói cikkszám
5UH1083
Gyártói típuskód
5UH1083
Szkennelhető szimbólum:
Nem
Szélesség:
55 mm
Magasság:
55 mm
- 55 x 55 mm-es fedőlemez
- 3 mm-es vakolatkompenzáció a megbízható működésért
- Széles választék anyagokból: üveg, fa, fém és műanyag
- Korszerű színek elérhetősége
- Speciális kialakítások, mint megvilágító vagy feliratozó mezők
- Széles tervezési lehetőségek a belső terek esztétikájának kiemelésére
- Kiváló minőség és tartósság a DELTA dizájnelemekben
- Megbízható működés szélsőséges falviszonyok mellett
- Modern megjelenés, amely illeszkedik a kortárs belső terekhez
- Multimédiás és kommunikációs felületek elérhetősége
Delta i-system alumínium fém SCHUKO dugaszolóaljzatokhoz
A DELTA i-system alumínium fém SCHUKO dugaszolóaljzatok stílusos formáikkal és sokféle színükkel egyedi tervezési lehetőségeket kínálnak, amelyek kiemelik bármely helyiség esztétikáját.