SIEMENS - DELTA I-SYSTEM DUGALJ FEDÉL ANT SX034850 - 5UH1082
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szkennelhető szimbólum - Nem
Szélesség - 55 mm
Magasság - 55 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034850
Gyártói cikkszám
5UH1082
Gyártói típuskód
5UH1082
Szkennelhető szimbólum:
Nem
Szélesség:
55 mm
Magasság:
55 mm
- 55 x 55 mm-es méret
- Örökké stílusos formák és színek
- 3 mm-es vakolatkompenzáció a megbízható működésért
- Kiváló minőségű és tartós anyagok: üveg, fa, fém, műanyag
- Speciális kivitelek, mint például megvilágító vagy feliratozó mezővel ellátott billenők
- Széles választék a dizájnfelületekből a modern belső kialakításhoz
- Megbízható működés szélsőséges falviszonyok mellett
- Design és minőség a tökéletességig a Siemenstől
- Számos multimédiás és kommunikációs felület elérhetősége
Delta vita, karbon fém fedőlemez 55 x 55 mm-es SCHUKO dugaszolóaljzatokhoz
A DELTA vita fedőlemez stílusos formáival és sokféle színével egyedi tervezési lehetőségeket kínál, amelyek kiemelik bármely helyiség esztétikáját.