Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - DELTA I-SYSTEM DUGALJ.NEMA 5-20R TF SX034723 - 5UB1534

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - DELTA I-SYSTEM DUGALJ.NEMA 5-20R TF SX034723

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - fehér

  • Dugaszoló aljzatok száma - 1

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Csatlakozási mód - szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

  • Névleges áram - 20 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX034723

Gyártói cikkszám

5UB1534

Gyártói típuskód

5UB1534

Szín:

fehér

Dugaszoló aljzatok száma:

1

Szerelési mód:

süllyesztett

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Névleges áram:

20 A

Rögzítés módja:

csavarral

Min. készülékdoboz mélység:

45 mm

Aktív érintkezők száma (lapos):

2

Jelzőlámpával:

Igen

Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:

0

Fázisok száma:

2

Felirat/jelzés:

nincs

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Megnövelt érintésvédelemmel:

Nem

Szövegmező / írási felület:

Nem

RAL-szám (hasonló):

9010

Metálszínű:

Nem

Áttetsző:

Nem

Zárható:

Nem

Kilökő mechanizmus:

Nem

Szigetelt beépítés:

Nem

Funkcióvilágítás:

Nem

Tájékozódási világítás:

Nem

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Hibaáramvédelem:

Nem

Üvegbiztosítékkal:

Nem

Speciális áramellátás:

nincs

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

egyéb

Felület kivitele:

fényes

Antibakteriális bevonat:

Nem

Áthurkoló funkcióval:

Igen

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Elfordított központi beépítés:

Nem

Névleges feszültség:

125 V

Frekvencia:

50-50 Hz

Névleges hibaáram:

-99999 mA

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság (IK):

egyéb

Készülék szélessége:

70 mm

Készülék magassága:

70 mm

Készülék mélysége:

45 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

    DELTA i-system NEMA dugaszolóaljzat titánfehér 2 pólusú+E NEMA 5-20 R 125V 20 A

    A DELTA i-system dugaszolóaljzat stílusos formái és sokféle színe révén egyedi tervezési lehetőségeket kínál, amelyek kiemelik bármely helyiség esztétikáját.

    Műszaki adatok:

    • 2 pólusú + E NEMA 5-20 R
    • 125V, 20 A
    • Torx T10 kombinált csavar és hornyos csavarhúzó
    • 3 mm-es vakolatkompenzáció
    • Fokozott érintésvédelem
    • Túlfeszültség-védelem
    • Funkciókijelző
    • Feliratozási mező

    Vásárlói előnyök:

    • Széles választék a különböző felületek és színek révén.
    • Megbízható működés szélsőséges falviszonyok mellett.
    • Esztétikus megjelenés, amely bármely helyiséghez illeszkedik.
    • Könnyű telepítés a Torx T10 csavaroknak köszönhetően.
    • Biztonságos használat a fokozott érintésvédelem révén.