Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - DELTA I-SYSTEM, EPH CSATLAKOZÓ KF SX034254 - 5TG2594

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - DELTA I-SYSTEM, EPH CSATLAKOZÓ KF SX034254

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felhasználás - potenciálkiegyenlítő csatlakozóaljzat

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - fehér

  • Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 1

  • Összeállítás - központi lap

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX034254

Gyártói cikkszám

5TG2594

Gyártói típuskód

5TG2594

Felhasználás:

potenciálkiegyenlítő csatlakozóaljzat

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

fehér

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

1

Összeállítás:

központi lap

Porvédelemmel:

Nem

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Kimenet iránya:

alul

Feliratmező:

feliratmező nélkül

Felirattal:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

egyéb

Felület kivitele:

fényes

RAL-szám (hasonló):

0

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

csavarral

Húzásmentesítés:

Nem

Csatlakozócsipesz:

Nem

Világítással:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Készülék szélessége:

55 mm

Készülék magassága:

55 mm

DELTA i-system elektromos fehér Kettős potenciálkiegyenlítő aljzat 55x55 mm, DIN 42801 kábelcsatlakozás 1x 6 mm2 és 4x 2,5 mm2 Örökké stílusos formáinak és sokféle színének köszönhetően DELTA termékeink széles választéka számtalan egyedi, esztétikus kiala