SIEMENS - DELTA I-SYSTEM EPH CSATLAKOZÓ TF SX034242 - 5TG2564
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - potenciálkiegyenlítő csatlakozóaljzat
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fehér
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 1
Összeállítás - központi lap
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034242
Gyártói cikkszám
5TG2564
Gyártói típuskód
5TG2564
Felhasználás:
potenciálkiegyenlítő csatlakozóaljzat
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fehér
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
1
Összeállítás:
központi lap
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kimenet iránya:
alul
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
0
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral
Húzásmentesítés:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
Világítással:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélessége:
55 mm
Készülék magassága:
55 mm
- 55x55 mm méret
- DIN 42801 kábelcsatlakozás
- 1x 6 mm2 és 4x 2,5 mm2 csatlakozási lehetőség
- 3 mm-es vakolatkompenzáció
- Magas minőségű anyagok: üveg, fa, fém, műanyag
- Esztétikus és stílusos megjelenés a különböző színeknek köszönhetően
- Megbízható működés szélsőséges falviszonyok mellett
- Széles választék a dizájnelemekből, mint például lengőkarok és keretek
- Speciális kialakítások, mint megvilágító vagy feliratozó mezők
- Multimédiás és kommunikációs felületek elérhetősége
Delta i-system titánfehér kettős potenciálkiegyenlítő aljzat
A DELTA i-system titánfehér kettős potenciálkiegyenlítő aljzat modern dizájnjával és sokféle színválasztékával egyedi tervezési lehetőségeket kínál.