SIEMENS - DELTA I-SYSTEM FEDÉL KIVÁGÁS 18, 5 TF SX034245 - 5TG2567
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Felirat/jelzés - nincs
Felhasználás - egyéb
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034245
Gyártói cikkszám
5TG2567
Gyártói típuskód
5TG2567
Kivitel:
egyéb
Felirat/jelzés:
nincs
Felhasználás:
egyéb
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9010
Szkennelhető szimbólum:
Nem
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális bevonat:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
- Fedőlemez mérete: 55 x 55 mm
- Beépített vezérlőkészülékekhez 18,5 mm átmérőig
- 3 mm-es vakolatkompenzáció a megbízható működés érdekében
- Széles választékú dizájnfelületek: üveg, fa, fém, műanyag
- Korszerű színek elérhetősége
- Örök stílusos formák és sokféle szín a személyre szabott belső kialakításhoz
- Kiváló minőségű és tartós dizájnelemek
- Speciális kialakítások, mint például megvilágító vagy feliratozó mezők
- Multimédiás és kommunikációs felületek elérhetősége
- Design és minőség a tökéletességig a Siemenstől
Delta i-system titán fehér fedőlemez 55 x 55 mm beépített vezérlőkészülékekhez 18,5 mm átmérőig
A DELTA i-system titán fehér fedőlemez egy stílusos és sokoldalú megoldás, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyedi tervezési lehetőségeket valósítsanak meg bármely helyiségben.