SIEMENS - DELTA I-SYSTEM FRANCIA TELEFON FEDÖAP ALM SX034227 - 5TG2496-0AA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - alumínium
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 1
Összeállítás - központi lap
Feliratmező - feliratmező nélkül
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034227
Gyártói cikkszám
5TG2496-0AA
Gyártói típuskód
5TG2496-0AA
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
alumínium
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
1
Összeállítás:
központi lap
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Felület:
egyéb
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
DELTA i-system Telefon aljzat fedele Franciaországhoz alumínium-metál