SIEMENS - DELTA I-SYSTEM HANGERŐSZABÁLYZÓ KF SX034280 - 5TG4823
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - egyéb
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - egyéb
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 1
Összeállítás - alapelem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034280
Gyártói cikkszám
5TG4823
Gyártói típuskód
5TG4823
Felhasználás:
egyéb
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
egyéb
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
1
Összeállítás:
alapelem
Hordozógyűrű:
Igen
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kimenet iránya:
alul
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
egyéb
RAL-szám (hasonló):
1013
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Húzásmentesítés:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
Világítással:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélessége:
65 mm
Készülék magassága:
65 mm
- Teljesítmény: 3 W
- Impedancia: 27 ohm
- Fedlap mérete: 55x55 mm
- Kivitel: forgatógombbal
- Vakolatkompenzáció: 3 mm
- Kiváló minőségű és tartós dizájnelemek, mint például lengőkarok és keretek.
- Széles választék a modern színekben elérhető dizájnfelületekből, beleértve az üveget, fát, fémet és műanyagot.
- Speciális kialakítások, mint például megvilágító vagy feliratozó mezők, multimédiás és kommunikációs felületek.
- Stílus és minőség a tökéletességig a Siemenstől.
Delta i-system elektromos fehér Hangerőszabályzó
A DELTA i-system elektromos hangerőszabályzó stílusos formáival és széles színválasztékával egyedi tervezési lehetőségeket kínál bármely helyiség esztétikájának kiemelésére.