SIEMENS - DELTA I-SYSTEM HANGERŐSZABÁLYZÓ TF SX034278 - 5TG4815
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - egyéb
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - egyéb
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 1
Összeállítás - alapelem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034278
Gyártói cikkszám
5TG4815
Gyártói típuskód
5TG4815
Felhasználás:
egyéb
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
egyéb
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
1
Összeállítás:
alapelem
Hordozógyűrű:
Igen
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kimenet iránya:
alul
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
egyéb
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Húzásmentesítés:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
Világítással:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélessége:
65 mm
Készülék magassága:
65 mm
- Teljesítmény: 3 W
- Impedancia: 27 ohm
- Fedőlemez mérete: 55x55 mm
- Kompenzáció: 3 mm-es vakolatkompenzáció
- Anyagok: üveg, fa, fém, műanyag
- Széles választék a dizájnelemekből, mint például lengőkarok és keretek.
- Kiváló minőség és tartósság a megbízható működés érdekében.
- Korszerű színek és dizájnfelületek az egyedi belső kialakításhoz.
- Speciális kialakítások, mint megvilágító vagy feliratozó mezők.
- Multimédiás és kommunikációs felületek elérhetősége.
DELTA i-system titánfehér Hangerőszabályzó
A DELTA i-system titánfehér hangerőszabályzó stílusos formáival és széles színválasztékával egyedi tervezési lehetőségeket kínál, amelyek kiemelik bármely helyiség esztétikáját.