SIEMENS - DELTA I-SYSTEM HOTEL KÁRTYA KAPCSOLÓ, ALU SX034279 - 5TG4821
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - hotelkártya
Felirat/jelzés - nincs
Felhasználás - kapcsoló/billentyű
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Igen
Szín - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034279
Gyártói cikkszám
5TG4821
Gyártói típuskód
5TG4821
Kivitel:
hotelkártya
Felirat/jelzés:
nincs
Felhasználás:
kapcsoló/billentyű
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Igen
Szín:
alumínium
RAL-szám (hasonló):
9006
Szkennelhető szimbólum:
Nem
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:
Igen
Rögzítés módja:
egyéb
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális bevonat:
Nem
Feliratmezővel:
Igen
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
- Dimenzió: 55x55 mm
- Anyag: alumínium metál
- 3 mm-es vakolatkompenzáció a megbízható működésért
- Széles választék dizájnfelületekből: üveg, fa, fém, műanyag
- Speciális kialakítások megvilágító és feliratozó mezővel
- Stílusos és modern megjelenés bármely belső térhez
- Kiváló minőség és tartósság a hosszú élettartam érdekében
- Rugalmas tervezési lehetőségek a személyre szabott megoldásokhoz
- Megbízható működés szélsőséges falviszonyok mellett is
- Multimédiás és kommunikációs felületek elérhetősége
Delta i-system HotelCard kapcsoló megvilágított alumínium metál, 55x55 mm
A DELTA i-system HotelCard kapcsoló stílusos formáival és széles színválasztékával egyedi tervezési lehetőségeket kínál, amelyek kiemelik bármely helyiség esztétikáját.