SIEMENS - DELTA I-SYSTEM IDÖKAPCSOLÓÓRA 15MIN TF SX034460 - 5TT1011
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Időbeállítás - 0.5-15 min
Kivitel - mechanikus
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034460
Gyártói cikkszám
5TT1011
Gyártói típuskód
5TT1011
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Időbeállítás:
0.5-15 min
Kivitel:
mechanikus
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fehér
Névleges feszültség:
250 V
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Félvezetőkimenettel:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
duroplaszt
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Névleges áram:
16 A
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem