Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - DELTA I-SYSTEM JELZÖFÉNY 250V ANT SX034011 - 5TD2865

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - DELTA I-SYSTEM JELZÖFÉNY 250V ANT SX034011

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - egyéb

  • Fényforrással - Igen

  • Fényforrás színe - piros

  • Villogó jelzőlámpával - Nem

  • Névleges feszültség - 250 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX034011

Gyártói cikkszám

5TD2865

Gyártói típuskód

5TD2865

Foglalat:

egyéb

Fényforrással:

Igen

Fényforrás színe:

piros

Villogó jelzőlámpával:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Szerelési mód:

süllyesztett

Cserélhető szimbólummal:

Igen

Szín:

egyéb

Fényforrás max. teljesítménye:

0 W

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Modulok száma (modulos építési módnál):

0

Fényforrás:

glimmlámpa

Fix szimbólum/felirat:

Nem

Felhasználás érzékelőként:

nem

Rögzítés módja:

egyéb

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

egyéb

Felület kivitele:

fényes

RAL-szám (hasonló):

7016

Áttetsző:

Nem

DELTA i-system karbon metál Fényjel 250 V izzólámpa fedlappal 55 x 55 mm piros ablakkal Örökké stílusos formáinak és sokszínű színének köszönhetően DELTA termékeink széles választéka számtalan egyedi tervezési lehetőséget kínál, amelyek tökéletesen kiemel