SIEMENS - DELTA I-SYSTEM MJ FEDÉL REDŐNY ÖS KF SX034211 - 5TG2057
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - Modular-Jack
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fehér
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 1
Összeállítás - központi lap
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034211
Gyártói cikkszám
5TG2057
Gyártói típuskód
5TG2057
Felhasználás:
Modular-Jack
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fehér
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
1
Összeállítás:
központi lap
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kimenet iránya:
alul
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
1013
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral
Húzásmentesítés:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
Világítással:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélessége:
55 mm
Készülék magassága:
55 mm
- Moduláris jack csatlakozó
- 3 mm-es vakolatkompenzáció a megbízható működésért szélsőséges falviszonyok mellett
- Széles választék dizájnfelületekből: üveg, fa, fém és műanyag
- Korszerű színek az egyedi belső kialakításhoz
- Speciális kialakítások, mint például megvilágító vagy feliratozó mezővel ellátott billenők
- Széles tervezési lehetőségek a különböző színek és formák révén
- Kiváló minőség és tartósság a DELTA dizájnelemekben
- Esztétikus megjelenés, amely tökéletesen illeszkedik bármely helyiséghez
- Multimédiás és kommunikációs felületek elérhetősége
- Design és minőség a tökéletességig a Siemenstől
Delta i-system elektromos fehér Takarólemez redőnnyel a tartólemezekhez
A DELTA i-system elektromos fehér takarólemez redőnnyel a tartólemezekhez egy stílusos és sokoldalú megoldás, amely kiemeli a belső terek esztétikáját.