SIEMENS - DELTA I-SYSTEM NAPFÉNYÉRZÉKEL? SX033966 - 5TC1526
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - világosságérzékelő
Névleges feszültség - 230 V
Beállítható hőmérséklet-érték - -99999--99999 °C
Frekvencia - 50-50 Hz
Névleges áram - 0.01 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX033966
Gyártói cikkszám
5TC1526
Gyártói típuskód
5TC1526
Kivitel:
világosságérzékelő
Névleges feszültség:
230 V
Beállítható hőmérséklet-érték:
-99999--99999 °C
Frekvencia:
50-50 Hz
Névleges áram:
0.01 A
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
DELTA i-system Redőnyvezérlő napérzékelő redőnyvezérlőhöz Kényelem Örökké stílusos formáinak és sokféle színnek köszönhetően DELTA termékeink széles választéka számtalan egyedi tervezési lehetőséget kínál, amelyek tökéletesen kiemelik bármely helyiség esz