SIEMENS - DELTA I-SYSTEM REDŐNY VEZÉRLŐ ANT SX033964 - 5TC1524
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - alapelem kiszolgáló feltéttel
Szél-érzékelőkhöz használható - Nem
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - antracit
Memória-funkcióval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX033964
Gyártói cikkszám
5TC1524
Gyártói típuskód
5TC1524
Összeállítás:
alapelem kiszolgáló feltéttel
Szél-érzékelőkhöz használható:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
antracit
Memória-funkcióval:
Nem
Napvédelmi érték beállítható:
-99999--99999 lx
Kizárásvédelem:
Nem
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Beépített időzítőóra:
Igen
Esőérzékelőhöz használható:
Nem
Fényérzékelő-csatlakozóval:
Nem
Üvegtörésjelző-csatlakozóval:
Nem
Asztro-programmal:
Nem
Mellékállomás bemenetek:
Nem
Szürkületi érték beállítható:
-99999--99999 lx
Véletlenszám-generátor:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
7016
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Max. kapcsolási teljesítmény:
1000 W
Önálló működés:
6 h
Névleges feszültség:
230 V
Frekvencia:
50-50 Hz