SIEMENS - DELTA I-SYSTEM REDŐNY VEZÉRLŐ KOMF ALU SX033963 - 5TC1523
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - alapelem kiszolgáló feltéttel
Szél-érzékelőkhöz használható - Nem
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - alumínium
Memória-funkcióval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX033963
Gyártói cikkszám
5TC1523
Gyártói típuskód
5TC1523
Összeállítás:
alapelem kiszolgáló feltéttel
Szél-érzékelőkhöz használható:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
alumínium
Memória-funkcióval:
Nem
Napvédelmi érték beállítható:
-99999--99999 lx
Kizárásvédelem:
Nem
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Beépített időzítőóra:
Igen
Esőérzékelőhöz használható:
Nem
Fényérzékelő-csatlakozóval:
Igen
Üvegtörésjelző-csatlakozóval:
Nem
Asztro-programmal:
Igen
Mellékállomás bemenetek:
Nem
Szürkületi érték beállítható:
-99999--99999 lx
Véletlenszám-generátor:
Igen
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
9006
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Max. kapcsolási teljesítmény:
1000 W
Önálló működés:
24 h
Névleges feszültség:
230 V
Frekvencia:
50-50 Hz