Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - DELTA I-SYSTEM REDŐNY VEZÉRLŐ TF SX033960 - 5TC1520

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - DELTA I-SYSTEM REDŐNY VEZÉRLŐ TF SX033960

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Összeállítás - alapelem kiszolgáló feltéttel

  • Szél-érzékelőkhöz használható - Nem

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - fehér

  • Memória-funkcióval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX033960

Gyártói cikkszám

5TC1520

Gyártói típuskód

5TC1520

Összeállítás:

alapelem kiszolgáló feltéttel

Szél-érzékelőkhöz használható:

Nem

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

fehér

Memória-funkcióval:

Nem

Napvédelmi érték beállítható:

-99999--99999 lx

Kizárásvédelem:

Nem

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Beépített időzítőóra:

Igen

Esőérzékelőhöz használható:

Nem

Fényérzékelő-csatlakozóval:

Nem

Üvegtörésjelző-csatlakozóval:

Nem

Asztro-programmal:

Nem

Mellékállomás bemenetek:

Nem

Szürkületi érték beállítható:

-99999--99999 lx

Véletlenszám-generátor:

Nem

Anyagminőség:

termoplasztik

Felület:

egyéb

Felület kivitele:

fényes

RAL-szám (hasonló):

9010

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Max. kapcsolási teljesítmény:

1000 W

Önálló működés:

6 h

Névleges feszültség:

230 V

Frekvencia:

50-50 Hz

DELTA I-SYSTEM REDŐNY VEZÉRLŐ TF