SIEMENS - DELTA I-SYSTEM TEL (UAE)-FEDÉL 1X8 TF SX034147 - 5TG1210
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - UAE/IAE
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fehér
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 1
Összeállítás - központi lap
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034147
Gyártói cikkszám
5TG1210
Gyártói típuskód
5TG1210
Felhasználás:
UAE/IAE
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fehér
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
1
Összeállítás:
központi lap
Hordozógyűrű:
Nem
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kimenet iránya:
alul
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral
Húzásmentesítés:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
Világítással:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélessége:
55 mm
Készülék magassága:
55 mm
- Termék típusa: Takarólemez UAE csatlakozóaljzat
- Kompatibilitás: Ackermann Cat. 3 1x 8 pólusú
- Méret: 55x 55 mm
- Vakolatkompenzáció: 3 mm
- Anyagok: Üveg, fa, fém, műanyag
- Stílusos formák és sokféle szín a személyre szabott belső kialakításhoz.
- Kiváló minőség és tartósság a DELTA dizájnelemek révén.
- Megbízható működés szélsőséges falviszonyok mellett.
- Speciális kialakítások, mint például megvilágító vagy feliratozó mezők.
- Multimédiás és kommunikációs felületek elérhetősége.
Delta i-system titán fehér Takarólemez UAE csatlakozóaljzat
A DELTA i-system titán fehér Takarólemez UAE csatlakozóaljzat alkalmas Ackermann Cat. 3 1x 8 pólusú, 55x 55 mm, amely széles tervezési lehetőségeket kínál a modern belső terekhez.