SIEMENS - DELTA I-SYSTEM TEL (UAE) FEDÉL ANT FELIRAT SX034149 - 5TG1228
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - UAE/IAE
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - egyéb
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 1
Összeállítás - központi lap
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034149
Gyártói cikkszám
5TG1228
Gyártói típuskód
5TG1228
Felhasználás:
UAE/IAE
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
egyéb
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
1
Összeállítás:
központi lap
Hordozógyűrű:
Nem
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kimenet iránya:
alul
Feliratmező:
feliratmezővel
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
7016
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral
Húzásmentesítés:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
Világítással:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélessége:
55 mm
Készülék magassága:
55 mm
- Rutenbeck Cat. 3+5 / BTR Kat. 6
- 55x55 mm feliratozási mezővel
- 3 mm-es vakolatkompenzáció
- Széles anyagválaszték: üveg, fa, fém, műanyag
- Korszerű színek elérhetősége
- Stílusos formák és sokféle szín a belső kialakításhoz
- Kiváló minőség és tartósság a DELTA dizájnelemekben
- Megbízható működés szélsőséges falviszonyok mellett
- Speciális kialakítások, mint például megvilágító vagy feliratozó mezők
- Multimédiás és kommunikációs felületek elérhetősége
Delta i-system karbon fém Fedőlap UAE csatlakozóaljzat Rutenbeck Cat. 3+5/ BTR Kat. 6, 55x55 mm
A DELTA termékeink széles választéka számtalan egyedi tervezési lehetőséget kínál, amelyek tökéletesen kiemelik bármely helyiség esztétikáját.