SIEMENS - DELTA KÁBEL BEV. FK-DOBOZ, TF IP20 SX034263 - 5TG2905
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - egyéb
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034263
Gyártói cikkszám
5TG2905
Gyártói típuskód
5TG2905
Összeállítás:
egyéb
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Modiuláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:
Igen
Alak:
négyzetes
Felület kivitele:
fényes
Fedőkerettel:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Igen
Csatorna bevezetéssel:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Tömszelence bevezetéssel:
Igen
Ütésálló:
Igen
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Nem
Keresztirányú szerelés kábelcsatornára:
Igen
- 1-3-szoros titánfehér kivitel
- 3 mm-es vakolatkompenzáció
- Kiváló minőségű és tartós dizájnelemek
- Széles választék anyagokból: üveg, fa, fém, műanyag
- Korszerű színek a belső kialakításhoz
- Speciális kialakítások, például megvilágító vagy feliratozó mezővel ellátott billenők
- Stílusos formák és sokféle szín a személyre szabott tervezéshez
- Megbízható működés szélsőséges falviszonyok mellett
- Esztétikus megjelenés bármely helyiségben
- Multimédiás és kommunikációs felületek elérhetősége
- Design és minőség a tökéletességig a Siemenstől
Delta line/Style Slide csúszócsatlakozós kábelbemenet a felületre szerelhető burkolathoz
A DELTA termékek széles választéka számtalan egyedi tervezési lehetőséget kínál, amelyek esztétikusan kiemelik bármely helyiséget.