SIEMENS - DELTA KAPCSOLÓ BETÉT SÜLY CSILLÁR SX033914 - 5TA2155-0KK
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - csillárkapcsoló
Működtetés módja - billentyű/gomb
Szerelési mód - süllyesztett
Összeállítás - alapelem
Igazoló gombok száma - 2
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX033914
Gyártói cikkszám
5TA2155-0KK
Gyártói típuskód
5TA2155-0KK
Kapcsolási mód:
csillárkapcsoló
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
süllyesztett
Összeállítás:
alapelem
Igazoló gombok száma:
2
Billentyűkapcsoló:
Nem
Szín:
egyéb
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Szerelőlemezzel:
Nem
Anyag:
fém
Anyagminőség:
egyéb
Megvilágítás:
választható
Halogénmentes:
Igen
Felület kivitele:
matt
Megvilágítási funkció:
megvilágított (rá)
Szövegmező / írási felület:
nem
Megvilágítás fajtája:
LED cserélhető
Névleges áram:
10 A
Csatlakozási mód:
szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító
Névleges feszültség:
250 V
Mosógépkapcsoló:
Nem
Jelző érintkező:
Nem
Készülék szélessége:
70 mm
Beépítési mélység:
32 mm
IFTTT-támogatással:
Nem
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
egyéb
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Fűtéskapcsoló:
Nem
Készülék magassága:
70 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
- Kétkörös kapcsoló
- 10A 250V
- Torx T10 kombinált csavar és hornyos csavarhúzó
- 3 mm-es vakolatkompenzáció
- BE/KI, kétirányú és közbenső kapcsoló változatok
- Változatok redőny-/redőnyvezérléshez, mozgásérzékelőhöz, időzítőhöz vagy szobahőmérséklet-szabályozóhoz
- Széles választék a design és színvariációk révén
- Megbízható működés szélsőséges falviszonyok mellett
- Egyszerű telepítés a Torx T10 csavaroknak köszönhetően
- Esztétikus megjelenés, amely bármely helyiséghez illeszkedik
- Minőség és design a Siemens garantálásával
DELTA kapcsolókészülék betét FM
A DELTA kapcsolókészülék betét FM stílusos formáival és sokféle színével egyedi tervezési lehetőségeket kínál, amelyek kiemelik bármely helyiség esztétikáját.